Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-0745-30 74,5x3mm

  • ERIKS:11058013
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

322.50 CHF/ Unitéhors TVA

348.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

322.50 CHF

-

4+

277.00 CHF

14.11%

10+

243.00 CHF

24.65%

20+

217.50 CHF

32.56%

30+

203.00 CHF

37.05%

50+

197.50 CHF

38.76%

100+

191.00 CHF

40.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
74.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0745-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous