Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-0695-30 69,5x3mm

  • ERIKS:11057945
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

307.50 CHF/ Unitéhors TVA

332.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

307.50 CHF

-

4+

266.00 CHF

13.50%

10+

233.00 CHF

24.23%

20+

207.50 CHF

32.52%

30+

193.50 CHF

37.07%

50+

188.50 CHF

38.70%

100+

181.50 CHF

40.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
69.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0695-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C