Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-0495-30 49,5x3mm

  • ERIKS:11057784
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

199.50 CHF/ Unitéhors TVA

215.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

199.50 CHF

-

4+

171.50 CHF

14.04%

10+

150.50 CHF

24.56%

20+

134.50 CHF

32.58%

30+

125.50 CHF

37.09%

50+

122.50 CHF

38.60%

100+

118.00 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
49.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0495-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C