104.50 CHF/ Unitéhors TVA
112.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.50 CHF | - |
4+ | 89.80 CHF | 14.07% |
10+ | 78.70 CHF | 24.69% |
20+ | 70.40 CHF | 32.63% |
30+ | 65.70 CHF | 37.13% |
50+ | 64.00 CHF | 38.76% |
100+ | 61.70 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0371-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |