Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-0351-16 35,1x1,6mm

  • ERIKS:11057682
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

97.00 CHF/ Unitéhors TVA

104.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97.00 CHF

-

4+

83.20 CHF

14.23%

10+

73.00 CHF

24.74%

20+

65.40 CHF

32.58%

30+

61.00 CHF

37.11%

50+

59.40 CHF

38.76%

100+

57.20 CHF

41.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous