143.00 CHF/ Unitéhors TVA
154.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 143.00 CHF | - |
4+ | 122.00 CHF | 14.69% |
10+ | 107.00 CHF | 25.17% |
20+ | 95.30 CHF | 33.36% |
30+ | 88.90 CHF | 37.83% |
50+ | 86.60 CHF | 39.44% |
100+ | 83.50 CHF | 41.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |