118.50 CHF/ Unitéhors TVA
128.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 118.50 CHF | - |
4+ | 102.00 CHF | 13.92% |
10+ | 89.00 CHF | 24.89% |
20+ | 79.60 CHF | 32.83% |
30+ | 74.30 CHF | 37.30% |
50+ | 72.30 CHF | 38.99% |
100+ | 69.80 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |