Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-0291-16 29,1x1,6mm

  • ERIKS:11057646
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

77.40 CHF/ Unitéhors TVA

83.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

77.40 CHF

-

4+

66.50 CHF

14.08%

10+

58.30 CHF

24.68%

20+

52.00 CHF

32.82%

30+

48.60 CHF

37.21%

50+

47.30 CHF

38.89%

100+

45.70 CHF

40.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
29.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0291-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous