Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-0251-16 25,1x1,6mm

  • ERIKS:11057613
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

65.00 CHF/ Unitéhors TVA

70.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65.00 CHF

-

4+

55.80 CHF

14.15%

10+

49.00 CHF

24.62%

20+

43.70 CHF

32.77%

30+

40.80 CHF

37.23%

50+

39.70 CHF

38.92%

100+

38.40 CHF

40.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous