47.80 CHF/ Unitéhors TVA
51.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.80 CHF | - |
4+ | 41.20 CHF | 13.81% |
10+ | 36.10 CHF | 24.48% |
20+ | 32.30 CHF | 32.43% |
30+ | 30.20 CHF | 36.82% |
50+ | 29.40 CHF | 38.49% |
100+ | 28.30 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0191-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |