42.60 CHF/ Unitéhors TVA
46.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.60 CHF | - |
4+ | 36.70 CHF | 13.85% |
10+ | 32.20 CHF | 24.41% |
20+ | 28.80 CHF | 32.39% |
30+ | 26.80 CHF | 37.09% |
50+ | 26.10 CHF | 38.73% |
100+ | 25.20 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0141-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |