Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-0121-16 12,1x1,6mm

  • ERIKS:11057192
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

41.90 CHF/ Unitéhors TVA

45.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.90 CHF

-

4+

36.00 CHF

14.08%

10+

31.60 CHF

24.58%

20+

28.30 CHF

32.46%

30+

26.50 CHF

36.75%

50+

25.70 CHF

38.66%

100+

24.80 CHF

40.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous