Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-0096-24 9,6x2,4mm

  • ERIKS:11057165
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

53.20 CHF/ Unitéhors TVA

57.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.20 CHF

-

4+

45.60 CHF

14.29%

10+

40.00 CHF

24.81%

20+

35.90 CHF

32.52%

30+

33.50 CHF

37.03%

50+

32.70 CHF

38.53%

100+

31.40 CHF

40.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
9.6 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0096-24
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C