41.60 CHF/ Unitéhors TVA
44.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.60 CHF | - |
4+ | 35.80 CHF | 13.94% |
10+ | 31.40 CHF | 24.52% |
20+ | 28.20 CHF | 32.21% |
30+ | 26.30 CHF | 36.78% |
50+ | 25.60 CHF | 38.46% |
100+ | 24.60 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0091-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |