40.10 CHF/ Unitéhors TVA
43.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.10 CHF | - |
4+ | 34.50 CHF | 13.97% |
10+ | 30.20 CHF | 24.69% |
20+ | 27.00 CHF | 32.67% |
30+ | 25.20 CHF | 37.16% |
50+ | 24.50 CHF | 38.90% |
100+ | 23.70 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0071-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |