Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-0031-16 3,1x1,6mm

  • ERIKS:11040325
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

38.80 CHF/ Unitéhors TVA

41.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.80 CHF

-

4+

33.40 CHF

13.92%

10+

29.30 CHF

24.48%

20+

26.20 CHF

32.47%

30+

24.40 CHF

37.11%

50+

23.80 CHF

38.66%

100+

23.00 CHF

40.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
3.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0031-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous