248.50 CHF/ Unitéhors TVA
268.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 248.50 CHF | - |
4+ | 213.50 CHF | 14.08% |
10+ | 187.00 CHF | 24.75% |
20+ | 167.50 CHF | 32.60% |
30+ | 156.00 CHF | 37.22% |
50+ | 152.00 CHF | 38.83% |
100+ | 147.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.36 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |