Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-452 NF-R80 291,47x6,99mm

  • ERIKS:12064667
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

2'718.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'938.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'718.00 CHF

-

4+

2'463.00 CHF

9.38%

10+

2'444.00 CHF

10.08%

20+

2'426.00 CHF

10.74%

30+

2'407.00 CHF

11.44%

50+

2'371.00 CHF

12.77%

100+

2'353.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
291.47 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
452
Dimension selon French R
NF-R80
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous