2'591.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'800.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'591.00 CHF | - |
4+ | 2'348.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'330.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'312.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'294.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'260.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'243.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.77 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Dimension selon French R | NF-R79 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |