

357.00 CHF/ Unitéhors TVA
385.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 357.00 CHF | - |
4+ | 307.50 CHF | 13.87% |
10+ | 269.50 CHF | 24.51% |
20+ | 241.00 CHF | 32.49% |
30+ | 225.00 CHF | 36.97% |
50+ | 219.00 CHF | 38.66% |
100+ | 211.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |