

777.50 CHF/ Unitéhors TVA
840.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 777.50 CHF | - |
4+ | 677.00 CHF | 12.93% |
10+ | 593.50 CHF | 23.67% |
20+ | 540.50 CHF | 30.48% |
30+ | 504.50 CHF | 35.11% |
50+ | 491.50 CHF | 36.78% |
100+ | 474.50 CHF | 38.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |