

349.50 CHF/ Unitéhors TVA
377.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 349.50 CHF | - |
4+ | 300.50 CHF | 14.02% |
10+ | 263.50 CHF | 24.61% |
20+ | 236.00 CHF | 32.47% |
30+ | 220.50 CHF | 36.91% |
50+ | 214.50 CHF | 38.63% |
100+ | 206.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 98 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |