

591.00 CHF/ Unitéhors TVA
638.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 591.00 CHF | - |
4+ | 509.00 CHF | 13.87% |
10+ | 446.00 CHF | 24.53% |
20+ | 398.50 CHF | 32.57% |
30+ | 372.00 CHF | 37.06% |
50+ | 362.00 CHF | 38.75% |
100+ | 350.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |