

441.00 CHF/ Unitéhors TVA
476.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 441.00 CHF | - |
4+ | 379.00 CHF | 14.06% |
10+ | 332.50 CHF | 24.60% |
20+ | 296.50 CHF | 32.77% |
30+ | 276.50 CHF | 37.30% |
50+ | 269.50 CHF | 38.89% |
100+ | 260.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |