

644.00 CHF/ Unitéhors TVA
696.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 644.00 CHF | - |
4+ | 573.00 CHF | 11.02% |
10+ | 502.00 CHF | 22.05% |
20+ | 453.50 CHF | 29.58% |
30+ | 423.50 CHF | 34.24% |
50+ | 412.50 CHF | 35.95% |
100+ | 402.50 CHF | 37.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.79 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Dimension selon French R | NF-R47 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |