

755.50 CHF/ Unitéhors TVA
816.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 755.50 CHF | - |
4+ | 657.00 CHF | 13.04% |
10+ | 576.00 CHF | 23.76% |
20+ | 525.50 CHF | 30.44% |
30+ | 490.50 CHF | 35.08% |
50+ | 477.50 CHF | 36.80% |
100+ | 461.00 CHF | 38.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |