

574.50 CHF/ Unitéhors TVA
621.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 574.50 CHF | - |
4+ | 494.00 CHF | 14.01% |
10+ | 433.50 CHF | 24.54% |
20+ | 386.50 CHF | 32.72% |
30+ | 361.00 CHF | 37.16% |
50+ | 351.50 CHF | 38.82% |
100+ | 339.00 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |