

461.00 CHF/ Unitéhors TVA
498.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 461.00 CHF | - |
4+ | 397.00 CHF | 13.88% |
10+ | 348.50 CHF | 24.40% |
20+ | 311.50 CHF | 32.43% |
30+ | 290.50 CHF | 36.98% |
50+ | 283.00 CHF | 38.61% |
100+ | 273.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |