

326.00 CHF/ Unitéhors TVA
352.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 326.00 CHF | - |
4+ | 280.00 CHF | 14.11% |
10+ | 245.50 CHF | 24.69% |
20+ | 219.50 CHF | 32.67% |
30+ | 204.50 CHF | 37.27% |
50+ | 199.50 CHF | 38.80% |
100+ | 193.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |