

724.50 CHF/ Unitéhors TVA
783.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 724.50 CHF | - |
4+ | 629.50 CHF | 13.11% |
10+ | 552.00 CHF | 23.81% |
20+ | 503.50 CHF | 30.50% |
30+ | 470.00 CHF | 35.13% |
50+ | 458.00 CHF | 36.78% |
100+ | 442.50 CHF | 38.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |