

406.50 CHF/ Unitéhors TVA
439.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 406.50 CHF | - |
4+ | 349.50 CHF | 14.02% |
10+ | 306.50 CHF | 24.60% |
20+ | 274.50 CHF | 32.47% |
30+ | 256.00 CHF | 37.02% |
50+ | 249.50 CHF | 38.62% |
100+ | 240.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |