

605.50 CHF/ Unitéhors TVA
654.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 605.50 CHF | - |
4+ | 538.00 CHF | 11.15% |
10+ | 471.50 CHF | 22.13% |
20+ | 427.00 CHF | 29.48% |
30+ | 398.50 CHF | 34.19% |
50+ | 388.00 CHF | 35.92% |
100+ | 377.50 CHF | 37.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91.44 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Dimension selon French R | NF-R45 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |