

44.40 CHF/ Unitéhors TVA
48.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.40 CHF | - |
4+ | 38.10 CHF | 14.19% |
10+ | 33.40 CHF | 24.77% |
20+ | 30.00 CHF | 32.43% |
30+ | 28.00 CHF | 36.94% |
50+ | 27.30 CHF | 38.51% |
100+ | 26.30 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |