

35.60 CHF/ Unitéhors TVA
38.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.60 CHF | - |
4+ | 30.60 CHF | 14.04% |
10+ | 26.90 CHF | 24.44% |
20+ | 24.00 CHF | 32.58% |
30+ | 22.40 CHF | 37.08% |
50+ | 21.80 CHF | 38.76% |
100+ | 21.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R6A |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |