

649.50 CHF/ Unitéhors TVA
702.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 649.50 CHF | - |
4+ | 558.00 CHF | 14.09% |
10+ | 489.50 CHF | 24.63% |
20+ | 437.00 CHF | 32.72% |
30+ | 407.50 CHF | 37.26% |
50+ | 397.00 CHF | 38.88% |
100+ | 384.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |