

302.00 CHF/ Unitéhors TVA
326.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 302.00 CHF | - |
4+ | 260.00 CHF | 13.91% |
10+ | 228.00 CHF | 24.50% |
20+ | 204.50 CHF | 32.28% |
30+ | 190.50 CHF | 36.92% |
50+ | 186.00 CHF | 38.41% |
100+ | 179.00 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |