

523.50 CHF/ Unitéhors TVA
565.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 523.50 CHF | - |
4+ | 450.50 CHF | 13.94% |
10+ | 395.00 CHF | 24.55% |
20+ | 353.00 CHF | 32.57% |
30+ | 329.50 CHF | 37.06% |
50+ | 321.00 CHF | 38.68% |
100+ | 310.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |