

423.00 CHF/ Unitéhors TVA
457.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 423.00 CHF | - |
4+ | 362.50 CHF | 14.30% |
10+ | 318.00 CHF | 24.82% |
20+ | 284.50 CHF | 32.74% |
30+ | 265.50 CHF | 37.23% |
50+ | 258.50 CHF | 38.89% |
100+ | 250.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |