

397.00 CHF/ Unitéhors TVA
429.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 397.00 CHF | - |
4+ | 340.50 CHF | 14.23% |
10+ | 298.50 CHF | 24.81% |
20+ | 268.00 CHF | 32.49% |
30+ | 250.00 CHF | 37.03% |
50+ | 243.50 CHF | 38.66% |
100+ | 234.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |