

238.00 CHF/ Unitéhors TVA
257.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 238.00 CHF | - |
4+ | 205.00 CHF | 13.87% |
10+ | 180.00 CHF | 24.37% |
20+ | 160.50 CHF | 32.56% |
30+ | 150.00 CHF | 36.97% |
50+ | 146.00 CHF | 38.66% |
100+ | 141.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.62 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |