

591.00 CHF/ Unitéhors TVA
638.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 591.00 CHF | - |
4+ | 525.00 CHF | 11.17% |
10+ | 460.50 CHF | 22.08% |
20+ | 416.50 CHF | 29.53% |
30+ | 389.00 CHF | 34.18% |
50+ | 379.00 CHF | 35.87% |
100+ | 368.50 CHF | 37.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Dimension selon French R | NF-R44 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |