

662.50 CHF/ Unitéhors TVA
716.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 662.50 CHF | - |
4+ | 574.50 CHF | 13.28% |
10+ | 504.00 CHF | 23.92% |
20+ | 460.00 CHF | 30.57% |
30+ | 429.50 CHF | 35.17% |
50+ | 418.50 CHF | 36.83% |
100+ | 404.00 CHF | 39.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 87.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |