

313.00 CHF/ Unitéhors TVA
338.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 313.00 CHF | - |
4+ | 269.00 CHF | 14.06% |
10+ | 236.00 CHF | 24.60% |
20+ | 211.00 CHF | 32.59% |
30+ | 197.00 CHF | 37.06% |
50+ | 192.00 CHF | 38.66% |
100+ | 185.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.32 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |