

560.00 CHF/ Unitéhors TVA
605.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 560.00 CHF | - |
4+ | 498.00 CHF | 11.07% |
10+ | 436.50 CHF | 22.05% |
20+ | 395.00 CHF | 29.46% |
30+ | 368.50 CHF | 34.20% |
50+ | 359.00 CHF | 35.89% |
100+ | 350.00 CHF | 37.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.09 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Dimension selon French R | NF-R43 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |