

644.00 CHF/ Unitéhors TVA
696.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 644.00 CHF | - |
4+ | 560.00 CHF | 13.04% |
10+ | 491.00 CHF | 23.76% |
20+ | 448.50 CHF | 30.36% |
30+ | 418.50 CHF | 35.02% |
50+ | 407.50 CHF | 36.72% |
100+ | 393.00 CHF | 38.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |