

485.00 CHF/ Unitéhors TVA
524.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 485.00 CHF | - |
4+ | 417.50 CHF | 13.92% |
10+ | 366.00 CHF | 24.54% |
20+ | 326.50 CHF | 32.68% |
30+ | 304.50 CHF | 37.22% |
50+ | 297.00 CHF | 38.76% |
100+ | 287.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |