

370.00 CHF/ Unitéhors TVA
399.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 370.00 CHF | - |
4+ | 318.50 CHF | 13.92% |
10+ | 279.50 CHF | 24.46% |
20+ | 249.50 CHF | 32.57% |
30+ | 233.00 CHF | 37.03% |
50+ | 227.00 CHF | 38.65% |
100+ | 219.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |