

230.50 CHF/ Unitéhors TVA
249.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 230.50 CHF | - |
4+ | 198.00 CHF | 14.10% |
10+ | 173.50 CHF | 24.73% |
20+ | 155.00 CHF | 32.75% |
30+ | 145.00 CHF | 37.09% |
50+ | 141.00 CHF | 38.83% |
100+ | 136.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.27 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |