

545.50 CHF/ Unitéhors TVA
589.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 545.50 CHF | - |
4+ | 485.00 CHF | 11.09% |
10+ | 425.00 CHF | 22.09% |
20+ | 385.00 CHF | 29.42% |
30+ | 359.50 CHF | 34.10% |
50+ | 350.00 CHF | 35.84% |
100+ | 340.50 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 81.92 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 339 |
Dimension selon French R | NF-R42 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |