

629.50 CHF/ Unitéhors TVA
680.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 629.50 CHF | - |
4+ | 547.00 CHF | 13.11% |
10+ | 480.00 CHF | 23.75% |
20+ | 432.00 CHF | 31.37% |
30+ | 403.00 CHF | 35.98% |
50+ | 392.50 CHF | 37.65% |
100+ | 379.00 CHF | 39.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 81.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |